咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬臂支架
商品编号
A92540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92540 1000
A92540 1500
A92540 1800
A92540 2000
深度
长度
高度
500mm
1000mm
60mm
500mm
1000mm
60mm
500mm
1000mm
60mm
500mm
1000mm
60mm
销售价 数量
 
752.43
803.54
887.15
928.16

商品详情

商品名称:悬臂支架
商品编号:A92540 1500
颜色

灯架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

该物料为工作台的模块化配件。
适用于

A92组和92组的工作台。
技术说明

配合工作台的立柱,用于安装三防灯。
属性
深度
500mm
长度
1000mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加