咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动电脑工作台
商品编号
A94152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A94152 M
底面 深度
底面宽度
搁板 宽度
搁板厚度
搁板深度
笔记本层内部宽度
笔记本层内部深度
笔记本层内部高度
高度
550mm
750mm
680mm
30mm
300mm
600mm
270mm
75mm
1400mm
销售价 数量
 
10263.89

商品详情

商品名称:移动电脑工作台
商品编号:A94152 M

颜色

整体浅灰色RAL 7035,底脚架煤灰色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

移动电脑工作台,带有一个可以上锁的抽屉,用来存放笔记本电脑,键盘,鼠标等物品。台面为榉木材质。另配有一块可以调整高度的悬挂搁板。

技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
属性
底面 深度
550mm
底面宽度
750mm
搁板 宽度
680mm
搁板厚度
30mm
搁板深度
300mm
笔记本层内部宽度
600mm
笔记本层内部深度
270mm
笔记本层内部高度
75mm
高度
1400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加