咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台支撑架 高度可调
商品编号
A92524
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92524 1000X750
A92524 1000X900
A92524 1500X750
A92524 1500X900
A92524 1800X750
A92524 1800X900
A92524 2000X750
A92524 2000X900
宽度
支承架高度
最大总承重量
深度
高度调整分度
960mm
750mm - 1050mm
1000kg
600mm
25mm
960mm
750mm - 1050mm
1000kg
750mm
25mm
1460mm
750mm - 1050mm
1000kg
600mm
25mm
1460mm
750mm - 1050mm
1000kg
750mm
25mm
1760mm
750mm - 1050mm
1000kg
600mm
25mm
1760mm
750mm - 1050mm
1000kg
750mm
25mm
1960mm
750mm - 1050mm
1000kg
600mm
25mm
1960mm
750mm - 1050mm
1000kg
750mm
25mm
销售价 数量
 
2611.85
3094.39
2960.19
3362.76
3004.25
3396.65
3230.16
3632.73

商品详情

商品名称:工作台支撑架 高度可调
商品编号:A92524 1500X750
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

该物料为工作台的模块化配件。
技术说明

桌腿由2mm厚钢板折弯而成。调高孔节距为25mm,可按25mm为单位手动上下调节。
供货范围

包括两片可手动调高的桌腿,以及台面支撑框架。
属性
宽度
1460mm
支承架高度
750mm - 1050mm
最大总承重量
1000kg
深度
600mm
高度调整分度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加