咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCMW 09T304
商品编号
265632
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265632 ME
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CCMW 09T304
CBN
连续
120m/min - 200m/min
0.5mm
0.05mm
0.05mm - 0.5mm
ME
2
KBN05M
精加工
0.4mm
0.08mm/rev - 0.15mm/rev
销售价 数量
 
621.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CCMW 09T304
商品编号:265632 ME
技术说明

带有 MEGACOAT 镀层的立方氮化硼可转位刀片。
技术说明
MultiEdge;每块可转位刀片带有 2 面切削刃。
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
CCMW 09T304
刀具材料
CBN
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
120m/min - 200m/min
切割深度 ap max
0.5mm
切割深度 ap min
0.05mm
切割深度 ap
0.05mm - 0.5mm
断屑槽
ME
更换次数/切刃数量
2
类型
KBN05M
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.4mm
进给量 f
0.08mm/rev - 0.15mm/rev
应用
连续
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
不均匀
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加