咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 榉木台面
商品编号
A92312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92312 1500
A92312 1800
A92312 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉有效高度
抽屉正面高度
最大承重量
高度
50mm
750mm
1500mm
323mm
450mm
75mm
100mm
1000kg
50mm
750mm
1800mm
423mm
450mm
75mm
100mm
1000kg
800mm
50mm
750mm
2000mm
489mm
450mm
75mm
100mm
1000kg
销售价 数量
 
6492.91
7434.29
8400.32

商品详情

商品名称:工作台 榉木台面
商品编号:A92312 1500
颜色

框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

工作台,50mm厚工作台面,带并排三抽抽屉。采用欧洲进口导轨抽屉,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重75kg。工作台整体承重1000KG。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
抽屉有效宽度
323mm
抽屉有效深度
450mm
抽屉有效高度
75mm
抽屉正面高度
100mm
最大承重量
1000kg
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加