咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 BODYFORCE
商品编号
091123
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091123 25
091123 26
091123 27
091123 28
091123 29
091123 44
091123 46
091123 48
091123 50
091123 52
091123 54
091123 56
091123 58
091123 60
091123 62
091123 64
091123 90
091123 94
091123 98
091123 102
091123 106
091123 110
性别
成衣尺寸 DE
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
男式
90
男式
94
男式
98
男式
102
男式
106
男式
110
销售价 数量
 
1151.82
1151.82
1151.82
1124.57
1124.57
1151.82
1151.82
1151.82
1151.82
1151.82
1151.82
1124.57
1124.57
1124.57
1124.56
1124.47
1151.82
1151.82
1151.82
1151.82
1151.82
1124.57

商品详情

商品名称:工装裤 BODYFORCE
商品编号:091123 90
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
工装裤采用紫蓝色/黑色颜色组合,参见 091124。
女士裤,无烟煤色/黑色,参见 091126。
女士裤,紫蓝色/黑色,编号 091127。
技术说明

KÜBLER BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有高品质选材和创新型反光弹力功能。
工装裤
  • 配有活动区域的预制膝部,确保符合人体工学的作业。
  • 弹性束紧带,出色的活动自由度。

  • 反光元素。
  • 右侧:双层直尺口袋,使用 CORDURA® 加固材料和加缝式笔兜。
  • 左侧:腿兜包括袋盖、按扣和加缝式手机兜。

技术参数
清洗
适合工业洗涤
材料基重 / 布料密度
260g/m2
颜色
无烟煤色 / 黑色
标准
EN 14404
全棉
35% 聚丙烯
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加