咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动铆接枪组套 “铆钉盒 NTX”
商品编号
770210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动铆接枪组套 “铆钉盒 NTX”
商品编号:770210
用于不锈钢抽芯铆钉_范围结束:4.0
产品类别:Hand riveting tool
重量(手动铆钳):575
总长度(手动铆钳):260
配套用于铝合金,铜合金盲铆_范围结束:5.0

更多参数>>

供货范围

手动铆接枪“NTX”,编号 770205,内含枪嘴 10/24(在工作位置)和 10/18、10/32(在枪壳上)以及 1 把装配扳手。
约940 枚盲铆钉,12 种尺寸规格:
约430 件 铝/钢制, 直径 3 mm,5 种不同长度、
约350 件 铝/钢制, 直径 4 mm,5 种不同长度、
约90 件 铝/钢制, 直径 3 mm 以及
约70 件 铜/钢制, 直径 4 mm。
存放在稳定的金属板盒内。
技术说明

高品质的手用铆钉钳,采用优质压铸铝材质,钳柄为锻造铬钒钢材质。可以减小所需施加的力,并且配有脱落缓冲,因而提高了操作的舒适性。
供货范围
手动铆枪“NTX”编号 770205 包括钳嘴 10/24(在工作位置)和 10/18、10/32(在钳壳上)以及 1 把装配扳手。
约 940 枚盲铆钉,12 种尺寸规格:
约 430 件铝/钢制,直径 3 mm,5 种不同长度,
约 350 件铝/钢制,直径 4 mm,5 种不同长度,
约 90 件铜/钢制,直径 3 mm 和
约 70 件铜/钢制,直径 4 mm。
配有坚固的塑料盒。

技术说明
高品质的手用铆钉钳,采用优质压铸铝材质,钳柄为锻造铬钒钢材质。可以减小所需施加的力,并且配有脱落缓冲,因而提高了操作的舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加