咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,无烟煤色/黑色 安全凉鞋 comfort ESD,S1P W2
商品编号
092055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092055 36
092055 37
092055 38
092055 39
092055 40
092055 41
092055 42
092055 43
092055 44
092055 45
092055 46
092055 47
092055 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
耐刺穿性
防护等级
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76
1400.76

商品详情

商品名称:凉鞋,无烟煤色/黑色 安全凉鞋 comfort ESD,S1P W2
商品编号:092055 44
标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
提示

窄款 W1,编号 09 2054。
  • GARANT 舒适型脚垫附有视重量而定的缓冲垫,可查看脚部防护配件:092864(柔软),092865(中等),092866(坚硬)。
  • 规格尺寸 36-39 的鞋子标配柔软减震,规格尺寸 40-45 标配中等减震,规格尺寸 46-48 配备坚硬减震。
  • 同样在脚部防护配件中,亦可查看搭配系带靴的 GARANT 鞋带:092855 120,以及凉鞋的快速锁扣装置;092856 55(规格尺寸 36-41)和 092856 65(规格尺寸 42-48)。

技术说明

GARANT 安全鞋 comfort 兼具最佳穿戴舒适性与时尚设计。创新型高品质材料和极高的“德国制造”加工质量确保高水平的防护效果,同时实现超轻重量。不同的鞋帮宽度和楦鞋制造方式实现真正的多宽度系统,可为各种不同脚宽提供理想解决方案。始终应用符合人体工程学的原理,取决于体重的可更换缓冲垫大幅降低对膝部和背部的压力,从而有助于长期保持健康。
  • 面料由轻便又耐用的微纤维制成。
  • 透气性功能内衬。
  • 实用的 GARANT comfort Heel-Puller 可以方便而又快速地穿鞋。
  • GARANT comfort 脚底鞋垫可根据体重提供减震。
  • 运动鞋底 GARANT comfort TPU。
  • 防静电放电(ESD)。

凉鞋采用大面积通风结构和织物耐刺穿保护。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加