咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DNMG 150608
商品编号
250862
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250862 HB7010-2
250862 HB7020-2
250862 HB7035-2
250862 HB7120-1
250862 HB7130-2
250862 HB7140-2
250862 HB7210-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
DNMG 150608
P
HM
连续
120m/min - 415m/min
3.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
SG
4
HB7010-2
粗加工精加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
连续
粗加工精加工
DNMG 150608
P
HM
轻微中断
110m/min - 360m/min
3.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
SG
4
HB7020-2
粗加工精加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
粗加工精加工
DNMG 150608
P
HM
严重中断
100m/min - 290m/min
3.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
SG
4
HB7035-2
粗加工精加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
粗加工精加工
适用m/min
适用m/min
DNMG 150608
M
HM
连续
70m/min - 240m/min
3.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
VG
4
适用
HB7120-1
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
适用
DNMG 150608
M
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
3.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
VG
4
HB7130-2
粗加工精加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
轻微中断
粗加工精加工
DNMG 150608
M
HM
严重中断
50m/min - 170m/min
3.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
VG
4
HB7140-2
粗加工精加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
严重中断
粗加工精加工
DNMG 150608 DNMG 150608
适用
K
HM HM
轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm - 6.5mm
GG GG
4 4
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工 粗加工
0.8mm 0.8mm
0.32mm/rev - 0.8mm/rev
适用
销售价 数量
 
261.28
261.28
261.28
233.60
227.67
227.61
245.59

商品详情

商品名称:DNMG 150608
商品编号:250862


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加