咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾,类型 AD
商品编号
301170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301170 2
301170 3
301170 4
内部莫氏圆锥
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
2
32mm
60mm
3
40mm
65mm
4
48mm
95mm
销售价 数量
 
2390.93
2450.70
2527.55

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾,类型 AD
商品编号:301170 4
技术说明

  • 内外轮廓都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

GARANT − 所有刀柄都在淬硬处理后经过精车加工(运行稳定性!)。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820– 308835。
技术参数
型式
AD
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 50,短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 8µm
属性
内部莫氏圆锥
4
外径 D
48mm
悬伸长度 A 尺寸
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加