咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄
商品编号
308028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308028 6
308028 8
308028 10
308028 12
308028 16
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
27mm
6mm
60mm
21mm
27mm
8mm
60mm
21mm
32mm
10mm
60mm
24mm
32mm
12mm
60mm
24mm
32mm
16mm
60mm
24mm
销售价 数量
 
2664.17
2664.17
2664.17
2664.17
2664.17

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄
商品编号:308028 8
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416。热胀仪,编号 354210 − 304755。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm。
  • 规格尺寸 3 − 5 适用于加工硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于加工 HSS 和 HM。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

GARANT: − HSK 配合表面经加工处理。
应用

用于夹紧公差为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。适用于电磁感应式,接触式和非接触热风式的热胀仪。
技术参数
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
固定器
HSK-E 40
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
60mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加