咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ANGX 10T308ZEER
商品编号
213072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213072 TI
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
3.97mm
0.15mm
1mm
1mm
TI
0.5mm
0.8mm
0degrees
销售价 数量
 
255.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ANGX 10T308ZEER
商品编号:213072
技术说明

双面双刃转位刀片。高性能基材和创新切刃几何形状确保了出色的加工效果。
提示

应用参考值,用于 ae = 0.5...1×D/ap 最大
技术参数
编程半径,针对 ap max
1.6mm
建议的切割深度 ap max
0.6mm
类型
HB9745
USP1
ANGX10T308ZEER
属性
应用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加