咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬臂货架 KRM,双侧
悬臂货架 KRM,双侧
商品编号
991652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:悬臂货架 KRM,双侧
商品编号:991652
供货范围

2 个悬臂立柱,2 个纵向连接,1 个十字形支撑,含紧固材料、负荷标牌。悬臂数量参见表格。
技术说明

用于物料准备和存储管子、型材或长形大体积物料的悬臂货架。悬挂悬臂,无需辅助工具即可调整。底部型材由角状型材构成,用于确保均匀的负载分布。为了连接悬臂立柱,分别需要 2 个纵向连接。
装载能力在悬臂高度分割均匀的情况下适用于立柱一侧。
颜色

悬臂立柱镀锌,支脚和悬臂为龙胆蓝 RAL 5010。
提示

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。
  • 装载能力适用于负荷均匀分布时。

技术参数
每根支承臂的承重量
250kg
装配方式
搁架
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加