咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数字 ABS 车间用游标卡尺 IP67,具有尖嘴/标准测量面
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
415355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415355 200
415355 300
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
测量误差 E MPE
爪长
读数
IP 67
电池驱动
10mm
081560 357
1
ISO 13385
A1
0mm - 200mm
±0.03mm
60mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
10mm
081560 357
1
ISO 13385
A1
0mm - 300mm
±0.04mm
90mm
0.01mm
销售价 数量
 
1992.06
3129.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数字 ABS 车间用游标卡尺 IP67,具有尖嘴/标准测量面
商品编号:415355 200

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
可选附件

数据线,编号 497085。
技术说明

通过易于读取的数字显示测量结果。
功能

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
接口
Digimatic 接口
测量值保存
一次性的零位设置
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
标准
ISO 13385
校准
A1
测量范围
0mm - 200mm
测量误差 E MPE
±0.03mm
爪长
60mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加