咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模拟塑料游标卡尺 CaliMax®
商品编号
412832
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412832 150A
包装
标准
测量范围
爪长
误差范围
读数可进行转换
稳定的盒体
工厂标准
0mm - 150mm
40mm
0.1mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
636.47

商品详情

商品名称:模拟塑料游标卡尺 CaliMax®
商品编号:412832 150A
技术说明

非金属高科技材料,纤维含量 50%。
测量范围 0 – 150 mm。
属性
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
误差范围
0.1mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加