咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气检测泵 1450
压缩空气检测泵 1450
商品编号
814891
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814891 1
容器容积
宽度
最大压力
最高温度
软管接头螺纹
软管长度
输送量行程
重量
高度
13.6l
220mm
50bar
50°C
1/2 英寸 NPT
1.83m
37.7cm3
6.4kg
240mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:压缩空气检测泵 1450
商品编号:814891 1
应用

特别适用于加热设备、压缩空气系统、冷却系统、油设备、洒水设备和其它小直径的液压管道。
注意

仅在使用水、油或水/乙二醇混合物的前提下进行密封性检查。
技术说明

利用型号 1450 的压力检测泵可以对必须没有泄露的设施进行相应检查。泵可以检查压力最高为 50 bar (725 PSI) 的系统。
  • 二级杠杆操作用于快速灌注系统和建压。
  • 压力自动保持。无需手动关闭阀门。
  • 入口和出口处的过滤器确保了更好的操作安全性。
  • 用铝和碳纤维加强的 PTFE 活塞泵确保了更长的使用寿命。
  • 尺寸:长×宽×高 (720×220×240 mm);容量/冲程:37.7 cm3

属性
容器容积
13.6l
宽度
220mm
最大压力
50bar
最高温度
50°C
软管接头螺纹
1/2 英寸 NPT
软管长度
1.83m
输送量行程
37.7cm3
重量
6.4kg
高度
240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加