咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于不锈钢/铜的切管器
商品编号
819470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于不锈钢/铜的切管器
商品编号:819470
具有棘轮功能:否
切割轮安装孔:8.0
切割轮直径:22.0
切割轮宽度:8.0
用于管件外径_范围结束:35.0
产品类别:切管器

更多参数>>

应用

特别适用于切割不锈钢管和镀锌 C 型钢管(壁厚最大 3 毫米),但同样也适用于切割铝合金管和铜管。
技术说明

借助 6 个或者 12 个导向轮,确保了稳定的构造,能够承受最大的负荷,并且可以实现精确的切割。作业特别快速且省力,这要归功于采用滚珠轴承的导向轮和切割轮。配有备用切割轮。
应用
特别适用于切割不锈钢管和镀锌 C 型钢管(壁厚最大 3 毫米),但同样也适用于切割铝合金管和铜管。

技术说明
借助 6 个或者 12 个导向轮,确保了稳定的构造,能够承受最大的负荷,并且可以实现精确的切割。作业特别快速且省力,这要归功于采用滚珠轴承的导向轮和切割轮。配有备用切割轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加