咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®通用型修整刀,带有镁制握柄 和 3 个刀片,18 mm
商品编号
845051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845051 18
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
刀片数量
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
100mm
3
8
165mm
销售价 数量
 
289.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:KNIPEX®通用型修整刀,带有镁制握柄 和 3 个刀片,18 mm
商品编号:845051

备件

备用刀片参见编号 845010;845015;845016;845017;845018;845019;845021;845023。
优点

  • 扁平且符合人体工程学的滑块,分别用于刀片和稳定轨。不会意外启动滑块。

  • 特别的刀片稳定性。有针对性地施加压力,没有受伤危险。刀片不会意外弯曲或折断。


技术说明

可靠的辅助工具,具有特别的刀片稳定性。创新型可变伸缩稳定轨。坚固耐用的镁合金外壳。像塑料一样轻巧,像压铸铝一样坚固。固定环用于刀具保护系统。配有 3 片折断式刀片,共分 8 段,18 mm 宽。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加