咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®钳式扳手 VDE 绝缘813851
商品编号
813851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813851 250
卡爪长度
夹紧开口度
总长度
30mm
0mm - 52mm
250mm
销售价 数量
 
956.13

商品详情

商品名称:KNIPEX®钳式扳手 VDE 绝缘813851
商品编号:813851 250

应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

  • 手柄完全绝缘,最高可承受 1000 V 的电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

  • 带有刻度,实现无工件条件下可靠的预先设置。

  • 平行且平整的卡爪;镀铬设计。

  • 通过按钮和夹紧杆实现棘轮调节,确保对卡爪施加较大的压力。

  • 卡爪表面之间的行程有助于遵循棘轮原理。

  • 钳式扳手镀铬。

  • 手柄带多组件护套。


属性
卡爪长度
30mm
夹紧开口度
0mm - 52mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加