咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO三脚拉马
商品编号
880130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880130 1
880130 2
880130 3
880130 4
880130 5
880130 6
880130 10
880130 20
内部夹持范围
外部夹持范围
夹紧深度至
70mm - 140mm
90mm
100mm
100mm - 220mm
160mm
150mm
180mm - 340mm
250mm
200mm
200mm - 500mm
375mm
200mm
280mm - 600mm
520mm
200mm
290mm - 740mm
650mm
200mm
70mm - 180mm
130mm
100mm
100mm - 260mm
200mm
150mm
销售价 数量
 
1513.88
2808.62
5926.46
10951.07
14275.04
16130.28
1610.45
3182.25

商品详情

商品名称:KUKKO三脚拉马
商品编号:880130 6

技术说明

带有可换向的拉马脚(用于外部和内部抽出)。拉马脚可在横架上移动,可以适配不同直径的工件。横梁与拉马脚由优质工具钢制成;强有力的芯轴带有 2 端的芯轴尖端(球形和尖形)。
应用

用途广泛,用于拔出轴承,垫圈,齿轮等。对于编号 880100 规格 5,可以通过调节臂部,将夹紧深度从 400 mm(正常)扩大至 700 mm。

属性
内部夹持范围
290mm - 740mm
外部夹持范围
650mm
夹紧深度至
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加