咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT套头/梅开组合扳手,长款
商品编号
614600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614600 8
614600 10
614600 11
614600 12
614600 13
614600 14
614600 15
614600 16
614600 17
614600 18
614600 19
614600 20
614600 21
614600 22
614600 24
614600 27
614600 30
614600 32
614600 34
614600 36
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
公制
145mm
7mm
5mm
公制
165mm
8mm
5.5mm
公制
180mm
9mm
6mm
公制
180mm
9mm
6mm
公制
195mm
10mm
6.5mm
14mm
公制
210mm
10mm
6.5mm
公制
215mm
11mm
7mm
公制
230mm
11mm
8mm
公制
240mm
12mm
8mm
18mm
公制
255mm
12mm
8.5mm
公制
265mm
13mm
8.5mm
公制
280mm
13.1mm
9mm
21mm
公制
280mm
13.5mm
9.2mm
公制
300mm
14.2mm
9.5mm
24mm
公制
330mm
15.7mm
10.2mm
公制
385mm
18mm
12mm
公制
415mm
20mm
13.2mm
公制
430mm
21mm
14mm
34mm
公制
460mm
18mm
13mm
36mm
公制
480mm
19mm
13mm
销售价 数量
 
110.28
124.03
134.16
139.66
152.54
154.43
178.32
194.80
199.44
227.95
233.45
259.21
263.69
283.09
325.35
369.49
472.39
503.66
714.97
876.78

商品详情

商品名称:GARANT套头/梅开组合扳手,长款
商品编号:614600 8

标准

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
材料

GARANT:铬合金钢制成,镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
提示

HT 驱动 − 特殊牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过 HT 驱动符号予以识别。优点:

  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。

  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。


技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有握持方便的手柄。特别经久耐用。梅花头折弯。

属性
扳手开口度
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
145mm
最大套环高度 h2 max
7mm
最大开口高度 h1
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加