咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91559
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91559 38
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
1270.35

商品详情

商品名称:HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91559 38

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
六角套筒,编号631020,规格尺寸4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14: 各1件
六角长套筒,编号631415,规格尺寸5;6;7;8;9;10;11;12;13
: 各1件
六角套筒旋具头,编号631720,规格尺寸3;4;5;6;8: 各1件
十字套筒旋具头,编号631625,规格尺寸1;2;3: 各1件
一字套筒旋具头,编号631615,规格尺寸3,5;4;5,5;8: 各1件
双向棘轮扳手,编号632090,规格尺寸1/4: 1件
延长杆,编号632420,规格尺寸50;100: 各1件
万向接头,编号633520,规格尺寸1/4: 1件
T 形手柄,1/4 英寸,编号633029,规格尺寸116: 1件
柔性接杆,1/4 英寸,编号632549,规格尺寸150: 1件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加