咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC / TPC
商品编号
205557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205557 8
205557 10
205557 12
205557 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.4mm
1
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
40mm
1mm
8mm
21mm
81mm
19.95degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.05mm
5
0.5mm
1
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
50mm
1mm
10mm
22mm
96mm
19.95degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
5
0.6mm
1
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
60mm
1mm
12mm
26mm
112mm
19.95degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
5
0.8mm
1
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
80mm
1mm
16mm
36mm
136mm
19.95degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.09mm
5
销售价 数量
 
3026.06
4011.80
4797.69
9552.89

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC / TPC
商品编号:205557 8
优点

刀具几何结构使切屑紧紧卷起,并通过平浅的容屑槽排出。因此,刀具芯体始终非常稳定。
得益于宽大的端面内凹角度,可实现达 10° 的进刀角度。
应用

用于粗加工。
TPC 加工中的问题终结者。
技术说明

具有新颖的波纹刃型,针对更高的进给速度进行了优化。通过轻微的边缘倒圆改进了切削刃保护。通过使用超细晶粒基体实现了极大的弯曲断裂强度。
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 0,2×D
切刃间距
不相同
切削加工策略
TPC
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
NR
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm
修正系数 fz
1
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
40mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
81mm
最大切弧角
19.95degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
齿数 Z
5
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加