咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TOMT 060508ER-GM
商品编号
226436
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
226436 INOX
226436 INOX(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
更换次数/切刃数量
角半径
进给 fz
TOMT 060508ER-GM
2.5
5.56mm
0.15mm
4mm
6mm
INOX
3
0.8mm
0.08mm - 0.2mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:TOMT 060508ER-GM
商品编号:226436 INOX(套装10件/套)
技术说明

转位刀片的独特断屑槽设计改善了排屑效果。最大轴向前角为 17°,可降低切削力。
应用

GM 刃型是通用加工的首选。
技术参数
类型
PR1535
USP1
TOMT 060508ER-GM
属性
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
更换次数/切刃数量
角半径
进给 fz
应用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加