咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方爪套装,3 件套,软款
商品编号
312971
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312971 80
312971 100
312971 125
312971 160
312971 200
312971 250
312971 315
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
11mm
80mm
32mm
28mm
15mm
100mm
42mm
32mm
20mm
125mm
51mm
40mm
20mm
160mm
70mm
53mm
25mm
200mm
85mm
54mm
28mm
250mm
105mm
63mm
32mm
315mm
125mm
73mm
销售价 数量
 
1165.15
1241.70
1241.70
1471.64
1779.62
2386.15
3351.77

商品详情

商品名称:方爪套装,3 件套,软款
商品编号:312971 80
提示

兼容 Bison 三爪夹头。
属性
宽度 B
11mm
配套适用的卡盘型号
80mm
长度 L
32mm
高度 H
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加