咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master 镍基牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206373
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206373 6/0,5
206373 6/1,0
206373 8/0,5
206373 8/1,0
206373 10/0,5
206373 10/1,0
206373 12/0,5
206373 12/1,0
206373 16/1,0
206373 16/2,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对 Inconel® 的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
6mm
19mm
1mm
19mm
63mm
25mm
6mm
50degrees
0.03mm
5.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
6mm
19mm
1mm
19mm
63mm
25mm
6mm
50degrees
0.03mm
5.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
8mm
25mm
1mm
25mm
71mm
33mm
8mm
50degrees
0.035mm
7.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
8mm
25mm
1mm
25mm
71mm
33mm
8mm
50degrees
0.035mm
7.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
10mm
31mm
1mm
31mm
83mm
41mm
10mm
50degrees
0.04mm
9.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
10mm
31mm
1mm
31mm
83mm
41mm
10mm
50degrees
0.04mm
9.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
12mm
37mm
1mm
49mm
94mm
47mm
12mm
50degrees
0.05mm
11.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
12mm
37mm
1mm
37mm
94mm
47mm
12mm
50degrees
0.05mm
11.8mm
6
1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
16mm
49mm
1mm
49mm
111mm
61mm
16mm
50degrees
0.06mm
15.8mm
8
1.5
DIN 6535 HA,? h6
2mm
16mm
49mm
1mm
49mm
111mm
61mm
16mm
50degrees
0.06mm
15.8mm
8
销售价 数量
 
1478.32
1478.32
1648.82
1612.70
3033.73
3033.73
4511.08
4511.08
8691.82
8691.82

商品详情

商品名称:GARANT Master 镍基牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206373 8/0,5
应用

用于铣削热硬度高的镍基合金。
适用于精加工。
技术说明

专门用于镍基合金切削加工的创新基材。新开发的涂层。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切刃间距
不相同
内冷式
公差,公称直径
f8
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6527
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.5
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
25mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
25mm
总长度 L
71mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
33mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对 Inconel® 的修边加工
0.035mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
6
应用
Inconel
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加