咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260905 10/11
260905 12/11
260905 16/11
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
STJCR/L 1010M11
10mm
10mm
11mm
左 和 中性
16mm
150mm
269021 1
TC..1102..
STJCR/L 1212M11
12mm
12mm
11mm
左 和 中性
16mm
150mm
269021 1
TC..1102..
STJCR/L 1616M11
16mm
16mm
11mm
左 和 中性
16mm
150mm
269021 1
TC..1102..
销售价 数量
 
1352.64
1436.15
1516.48

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260905 16/11


技术参数
应用形式
左向
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
STJCR/L 1616M11
作用宽度 L4
16mm
刀柄规格
16mm
刀片尺寸
11mm
可转位刀片布置
左 和 中性
头部长度 L1
16mm
总长度 L
150mm
转位刀片螺栓套件
269021 1
配套适用的转位刀片
TC..1102..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加