咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套 E4 型
商品编号
319512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319512 25
319512 32
d10
d6
l3
l8
l9
夹紧范围 d2
用于 ER 弹簧夹头
相匹配的弹簧夹头
42mm
68mm
22mm
45mm
57mm
1mm - 16mm
25
430 E(ER 25)
50mm
68mm
22mm
49mm
62mm
2mm - 20mm
32
470 E (ER 32)
销售价 数量
 
1586.48
1586.48

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套 E4 型
商品编号:319512 25
标准

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

主要用于钻孔及定心。
技术参数
型式
E
属性
d10
42mm
d6
68mm
l3
22mm
l8
45mm
l9
57mm
夹紧范围 d2
1mm - 16mm
用于 ER 弹簧夹头
25
相匹配的弹簧夹头
430 E(ER 25)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加