咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套 E4 型
商品编号
319510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319510 16
319510 25
d10
d6
l3
l8
l9
夹紧范围 d2
用于 ER 弹簧夹头
相匹配的弹簧夹头
28mm
50mm
18mm
12mm
37mm
1mm - 10mm
16
426 E(ER16)
42mm
50mm
18mm
38mm
50mm
1mm - 16mm
25
430 E(ER 25)
销售价 数量
 
1570.52
1570.52

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套 E4 型
商品编号:319510 16
标准

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

主要用于钻孔及定心。
技术参数
VDI 尺寸
VDI 20
型式
E
属性
d10
28mm
d6
50mm
l3
18mm
l8
12mm
l9
37mm
夹紧范围 d2
1mm - 10mm
用于 ER 弹簧夹头
16
相匹配的弹簧夹头
426 E(ER16)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加