咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OZ 夹套座 E3 型
商品编号
319501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319501 1,5-16
319501 1,5-25
l3
l8
l9
凸肩直径 d6
外径 d10
夹紧范围 d2
相匹配的弹簧夹头
22mm
42mm
57mm
68mm
43mm
2mm - 16mm
415 E
22mm
59mm
75mm
68mm
60mm
2mm - 25mm
462 E
销售价 数量
 
2370.19
2370.19

商品详情

商品名称:OZ 夹套座 E3 型
商品编号:319501 1,5-16
标准

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

主要用于钻孔及定心。
技术参数
型式
E
属性
l3
22mm
l8
42mm
l9
57mm
凸肩直径 d6
68mm
外径 d10
43mm
夹紧范围 d2
2mm - 16mm
相匹配的弹簧夹头
415 E
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加