咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻夹头,带有径向锁止机构 金属规格
商品编号
342208
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342208 13-1/2
固定器
型号
外径
夹紧范围
最大机器生产能力
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
2001/2/20inch
2013/1/2
42mm
1.5mm - 13mm
1100W
64.5mm
71.2mm
销售价 数量
 
598.53

商品详情

商品名称:钻夹头,带有径向锁止机构 金属规格
商品编号:342208 13-1/2
技术说明

  • 不需使用扳手的钻夹头带自动径向锁止机构。不再需要额外的锁止机构(尤其是在进行冲击钻孔时)。
  • 极其符合人体工程学,操作方便,六角扳手辅助件。
  • 出色的同心度。
  • 通孔结构,适用于右旋和左旋(M5 或 M6 螺纹)。

特制夹紧倒角,减少摩擦。
属性
固定器
2001/2/20inch
型号
2013/1/2
外径
42mm
夹紧范围
1.5mm - 13mm
最大机器生产能力
1100W
钻头长度,打开后
64.5mm
钻夹头长度 闭合后
71.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加