咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
137910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137910 1/2-13
137910 1/4-20
137910 2-56
137910 3/4-10
137910 3/8-16
137910 4-40
137910 5/8-11
137910 5/16-18
137910 6-32
137910 7/8-9
137910 8-32
137910 10-24
137910 12-24
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E
3
15degrees
10.8mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
13
31.75mm
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.954mm
HSS E
2
15degrees
5.1mm
80mm
2
5.5mm
7mm
DIN 371
20
15.88mm
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS E
2
15degrees
1.85mm
46mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
56
5.45mm
2.18mm
UNC
2-56 UNC
HSS E
4
15degrees
16.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
10
47.63mm
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS E
3
15degrees
8mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
16
23.83mm
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
HSS E
2
15degrees
2.35mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
7.13mm
2.84mm
UNC
4-40 UNC
0.635mm
HSS E
3
15degrees
13.5mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
11
39.7mm
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
2.309mm
HSS E
3
15degrees
6.6mm
90mm
3
48mm
6mm
DIN 371
18
19.85mm
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
HSS E
2
15degrees
2.85mm
56mm
2
3mm
4mm
DIN 371
32
8.8mm
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS E
4
15degrees
19.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
9
55.58mm
22.23mm
UNC
7/8-9 UNC
HSS E
2
15degrees
3.5mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
32
10.43mm
4.16mm
UNC
8-32 UNC
0.794mm
HSS E
2
15degrees
3.9mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
24
12.08mm
4.83mm
UNC
10-24 UNC
HSS E
2
15degrees
4.5mm
80mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
24
13.73mm
5.49mm
UNC
12-24 UNC
销售价 数量
 
666.43
249.96
353.04
1351.13
402.00
233.06
791.69
350.06
256.05
1689.00
234.67
246.86
249.96

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:137910 8-32
应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固规格,适合广泛的材料范围。经过优化的 HSS-E 切削材料,附有降低摩擦力的 TiN 涂层。
技术参数
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
公差等级
2B
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹升角
40degrees
涂层
TiN
锥度导程部分的形状
C
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
2
切割角
15degrees
底孔直径
3.5mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
每英寸螺距
32
螺纹深度
10.43mm
螺纹直径
4.16mm
螺纹种类
UNC
螺纹规格
8-32 UNC
螺距
0.794mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加