咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀座
商品编号
278008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
278008 16
278008 20
h2
h3
h4
凸肩长度 b
刀柄高度 h
总长度 L
柄宽 b3
12mm
39mm
16mm
16mm
16mm
78mm
29mm
8mm
39mm
20mm
20mm
20mm
78mm
33mm
销售价 数量
 
1742.16
1833.06

商品详情

商品名称:切断刀座
商品编号:278008 20
技术说明

开槽夹紧条与开槽刀(编号 278005)相结合,即可夹紧切断刀片。也可以用于其他制造商(使用其他刀片夹紧装置)的多种标准开槽刀。
技术参数
适用于车刀高度 h5
26mm
夹紧螺栓
279816 1
属性
h2
8mm
h3
39mm
h4
20mm
凸肩长度 b
20mm
刀柄高度 h
20mm
总长度 L
78mm
柄宽 b3
33mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加