咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲压工作站 XGRIPP
商品编号
362929
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362929 230
压印冲程
宽度
最大压印力
最大压印宽度
重量
长度
高度
4mm
150mm
180kN
230mm
78kg
890mm
409mm
销售价 数量
 
71206.52

商品详情

商品名称:冲压工作站 XGRIPP
商品编号:362929 230
优点

即使在夹紧力小的情况下也能以形状配合方式夹紧在握爪中
应用

用于预冲压非常坚硬或不稳定的部件。
供货范围

底板、增压器、冲压工作站、保护板、冲压爪、工件止挡、支承条。
可选附件

定心标记装置,编号 362934 规格尺寸 1;冲压爪磨损检测垫块套装,编号 362936 规格尺寸 1。
技术说明

  • 可以对最高 45 HRC(抗拉强度 1450 N/mm2)的材料进行冲压。
  • 最大冲压力 180kN (18 t),线性冲压力曲线。
  • 在 0.5 至 6.5 bar 的范围内调节气动冲压压力。
  • 以 30 mm 为单位实现快速调节。
  • 通过滚花螺栓进行微调。
  • 整合安装在底板上——符合 CE 标准,安全且紧凑,可作为一体式单元使用。
  • 操作按钮直接设在冲压工作站上,因此工作站外部没有气动软管。

冲压技术(也称为预冲压工艺)使待装夹的工件事先在机床外部具备规定的轮廓,然后再以形状配合方式夹紧至台虎钳。特别是通过预冲压能够在作业过程中可靠地应对需要高保持力且存在工件变形风险的夹紧状况。作为理想解决方案,冲压技术尤其适用于要求充分可接近性的 5 面加工。
属性
压印冲程
4mm
宽度
150mm
最大压印力
180kN
最大压印宽度
230mm
重量
78kg
长度
890mm
高度
409mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加