咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SEHW 1204 AFFN
商品编号
214353
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214353 ALU
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
4.76mm
0.05mm
15mm
15mm
0.24mm
0.8mm
20degrees
销售价 数量
 
1698.10

商品详情

商品名称:SEHW 1204 AFFN
商品编号:214353 ALU
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 1.5 mm。
属性
修正系数 fz
2.5
刀片厚度 E
4.76mm
切割深度 ap min
0.05mm
切槽时的最大切割深度 ap max
15mm
切边时的最大切割深度 ap max
15mm
型号
每颗刀齿的进给 fz
0.24mm
角半径
0.8mm
转位刀片后角
20degrees
应用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加