咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 10T302
商品编号
268429
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268429 HBZ310
268429 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
连续
钻孔进给
ZCMX 10T302
N
HM HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
3.5mm
0.15mm
0.2mm - 4mm 0.2mm - 4mm
2
PVD PVD
适用 适用
HBZ310
0.2mm
适用 适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
ZCMX 10T302
N
HM
连续 连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
3.5mm
0.15mm
0.2mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
2 2
没有涂层 没有涂层
适用 适用
HUZ310
0.2mm
适用 适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
323.26
287.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ZCMX 10T302
商品编号:268429


技术参数
可转位刀片型材
通用
适用于刀具直径 Dc
20mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加