咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
137807
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137807 G1
137807 G1/2
137807 G1/4
137807 G1/8
137807 G3/4
137807 G3/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E
3
11.14degrees
30.75mm
280mm
3
20mm
25mm
11
83.125mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E
3
11.14degrees
19mm
250mm
3
12mm
16mm
14
52.4mm
20.96mm
G1/2
HSS E
4
11.14degrees
11.8mm
200mm
4
9mm
11mm
19
32.9mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E
3
12.18degrees
8.8mm
180mm
3
5.5mm
7mm
28
24.33mm
9.73mm
G1/8
HSS E
2
11.14degrees
24.5mm
280mm
2
16mm
20mm
14
66.1mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E
2
11.14degrees
15.25mm
200mm
2
9mm
12mm
19
41.65mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
7081.47
4023.18
2183.38
1514.45
6639.89
2845.67

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:137807 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

带有超长的刀柄。
优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术参数
涂层
AlTiX
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
标准
工厂标准
螺纹升角
40degrees
切削方向
右向
螺纹断面角
55degrees
内冷式
锥度导程部分的形状
C
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
12.18degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
180mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
24.33mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加