咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动剪式搬运车
商品编号
A91058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91058 HXT15-540
A91058 HXT15-680
宽度
导向滚轮直径
托叉长度
脚轮材料
荷载中心 C
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
540mm
150mm
1200mm
聚氨酯
600mm
1500kg
聚氨酯
75mm
85mm - 800mm
680mm
150mm
1200mm
聚氨酯
600mm
1500kg
聚氨酯
75mm
85mm - 800mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手动剪式搬运车
商品编号:A91058 HXT15-540
提示

高于470mm时,载荷能力由1500kg 变更为1000kg
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

  • 120kg以内的轻型货物可快速提升。
  • 提升高度超过400mm时,侧向固定支脚落地,为车身提供更强的稳定性。
  • 特殊的二级油缸设计使车身结构更加紧凑。
  • 足部保护设计使操作更加安全。

技术参数
客户自行安装
属性
宽度
540mm
导向滚轮直径
150mm
托叉长度
1200mm
脚轮材料
聚氨酯
荷载中心 C
600mm
负载能力
1500kg
货叉滚轮材料
聚氨酯
货叉滚轮直径
75mm
起升范围
85mm - 800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加