咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Ameise手动堆高车
商品编号
A91029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91029 1000-1.6
净重
固定滚轮的轮径
宽度
导向滚轮直径
托叉宽度
托叉长度
最大承重量
荷载中心 C
起升范围
轮子材料
长度
高度
255kg
83mm
1490mm
147mm
550mm
1100mm
1000kg
600mm
90mm - 1600mm
尼龙
1600mm
1980mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Ameise手动堆高车
商品编号:A91029 1000-1.6
颜色

粉末涂层,黄色RAL1028
规格

单次按压/踩踏起升高度:20mm
货叉外宽:550mm
技术说明

永恒力旗下,高性价比的手动堆垛作业设备。
  • 高品质液压模块。人性化设定,支持手动按压或足部踩踏。
  • 有机玻璃挡板的设计能够有效防护货物的跌落,同时为操作者提供良好的视野。
  • 舵柄把手有包胶。
  • 高强度的焊接工艺。
  • 阻尼式缓降。转向轮自带驻车器。
  • 单门架

专为多方向进叉设计,可轻松实现长边或短边进叉。带有驻车器的尼龙双转向轮及双排承载轮设计确保行驶与操作的稳定安全与轻便。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
净重
255kg
固定滚轮的轮径
83mm
宽度
1490mm
导向滚轮直径
147mm
托叉宽度
550mm
托叉长度
1100mm
最大承重量
1000kg
荷载中心 C
600mm
起升范围
90mm - 1600mm
轮子材料
尼龙
长度
1600mm
高度
1980mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加