咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
禁止标志 未经授权的人员禁止进入
商品编号
099101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
099101 01100
099101 01200
099101 01300
099101 01400
099101 02100
099101 02200
099101 03050
099101 04100
099101 04200
099101 04400
供货类型
内容
固定方式
材料
直径
1
铝合金
100mm
1
铝合金
200mm
1
铝合金
300mm
1
铝合金
400mm
1
硬质 PVC 塑料
100mm
1
硬质 PVC 塑料
200mm
弓架
6
弹性
PVC 薄膜
50mm
1
弹性
PVC 薄膜
100mm
1
弹性
PVC 薄膜
200mm
1
弹性
PVC 薄膜
400mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:禁止标志 未经授权的人员禁止进入
商品编号:099101 04100
标准

ISO 7010
属性
供货类型
内容
1
固定方式
弹性
材料
PVC 薄膜
直径
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加