咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/红色 MADDOX BOA black-red Low ESD, S3
商品编号
092241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧洲鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092241 35
092241 36
092241 37
092241 38
092241 39
092241 40
092241 41
092241 42
092241 43
092241 44
092241 45
092241 46
092241 47
092241 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
耐刺穿性
防护等级
35
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
MADDOX
纺织物
S3
销售价 数量
 
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12
1459.81
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12
1417.12

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/红色 MADDOX BOA black-red Low ESD, S3
商品编号:092241 44
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

运动时尚的安全鞋 MADDOX,采用运动鞋外观。
  • 表面采用麂皮织物混合面料(编号 092236 MADDOX blue)。
  • 表面采用疏水微纤维与织物的混合面料(编号 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全包鞋垫 SPORTIVE ESD。
  • TPU/PU Wellmaxx 鞋底 MAXXIMO,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • ESD 装备。

疏水微纤维与织物的混合面料。
安全鞋,采用 BOA 锁扣。
技术参数
防静电
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
扭转锁
系列
MADDOX
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加