咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 NORIT
商品编号
091303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091303 24
091303 25
091303 26
091303 27
091303 28
091303 29
091303 44
091303 46
091303 48
091303 50
091303 52
091303 54
091303 56
091303 58
091303 60
091303 62
091303 64
091303 94
091303 98
091303 102
091303 106
091303 110
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
24
NORIT
男式
25
NORIT
男式
26
NORIT
男式
27
NORIT
男式
28
NORIT
男式
29
NORIT
男式
44
NORIT
男式
46
NORIT
男式
48
NORIT
男式
50
NORIT
男式
52
NORIT
男式
54
NORIT
男式
56
NORIT
男式
58
NORIT
男式
60
NORIT
男式
62
NORIT
男式
64
NORIT
男式
94
NORIT
男式
98
NORIT
男式
102
NORIT
男式
106
NORIT
男式
110
NORIT
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工装裤 NORIT
商品编号:091303 94
提示

其他颜色的产品敬请详询。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
女式工装裤,黑色,编号 091304。
技术说明

NORIT 系列工作服采用时尚经典的设计和穿着舒适的材质,突显日常适用性。凭借丰富的衣物功能,NORIT 工作服可用于各种不同的领域。
弹性内衬轻质面料令这款工装裤具备出色的活动自由度和极佳的穿着舒适性。此外,混合织物易于保养,多种反光元件确保更加醒目。
  • 插袋式皮夹兜。
  • 带笔夹的量尺兜。
  • 大腿兜,带袋盖和笔夹。
  • 手机袋带有拉链。
  • 后臀兜。
  • 膝兜,可从上方衬入护膝。
  • 经认证符合 EN 14404,组合护膝(编号 091802)。

技术参数
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
245g/m2
全棉
35% 聚丙烯 35% 棉 -
标准
EN 14404
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
94
系列
NORIT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加