咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB弯头L螺丝起子,用于 Torx® 镀铬
商品编号
624800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
624800 TX6
624800 TX7
624800 TX8
624800 TX9
624800 TX10
624800 TX15
624800 TX20
624800 TX25
624800 TX27
624800 TX30
624800 TX40
624800 TX45
624800 TX50
Torx 星形轮廓
柄长
TX6
55×18mm
TX7
58×19mm
TX8
63×20mm
TX9
66×20mm
TX10
71×22mm
TX15
76×24mm
TX20
81×25mm
TX25
88×27mm
TX27
96×29mm
TX30
104×31mm
TX40
114×34mm
TX45
125×37mm
TX50
138×42mm
销售价 数量
 
73.53
73.53
74.22
76.43
77.36
79.46
81.37
86.50
95.83
98.98
104.61
128.91
165.20

商品详情

商品名称:PB弯头L螺丝起子,用于 Torx® 镀铬
商品编号:624800 TX6

材料

PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。
技术说明

L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。

技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX6
柄长
55×18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加