咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 女式
商品编号
090201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 女式
商品编号:090201

技术说明

高品质马球衫,由 50% 棉 50% 聚酯材料制成。性能和功能性均格外出色,归功于易于护理耐磨损的混合材料。经过防缩水预处理。专为工业洗涤设计。
女式剪裁,带 4 排扣。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
清洗
60 °C 柔和洗涤
材料基重 / 布料密度
200g/m2
全棉
50% 棉 50% 聚酯 -
颜色
无烟煤色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加