咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB
商品编号
302760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302760 16
302760 25
302760 32
302760 40
ER 夹紧扳手
备用 ER 夹紧螺母
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
16
16
28mm
0.5mm - 10mm
63mm
16
25
25
42mm
1mm - 16mm
60mm
25
32
32
50mm
2mm - 20mm
70mm
32
40
40
63mm
3mm - 26mm
80mm
40
销售价 数量
 
819.98
818.88
878.56
923.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB
商品编号:302760 40
可选附件

ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。
拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形柄部的刀具。
技术说明

内外锥面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。
供货范围

包括 ER 夹紧螺母。
提示

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
BT 40 A = 短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 rpm 条件下
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HSC
属性
ER 夹紧扳手
40
备用 ER 夹紧螺母
40
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加