咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille伸缩棘轮,1/2 英寸,可拉出
商品编号
640288
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1/2
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1/2
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille伸缩棘轮,1/2 英寸,可拉出
商品编号:640288 1/2

标准

外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。
适用于

手动操作。
技术说明

通过止动圈实现锁定。带有右旋和左旋转换柄。
舒适、简单且快速 - 甚至可以单手通过翘板开关调节长度。五个定位级别,延长长度分别为 410 mm、465 mm、520 mm、575 mm 和 630 mm。最大允许的扭矩 512 Nm。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加