咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手 带有插入式棘轮,HCT
商品编号
655015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655015 10
655015 20
655015 40
655015 60
655015 100
655015 200
655015 400
供电
刀具,可以更换
分辨率
包装
反馈
应用程序接口
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
无线电应用
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
电池类型
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
电池驱动
插入式工具
0.01Nm
稳固的塑料箱
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
17.5mm
1Nm - 10Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
1/4inch
HCT Windows App
数字
10Nm
188mm
170.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
电池驱动
插入式工具
0.01Nm
稳固的塑料箱
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
17.5mm
2Nm - 20Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
1/4inch
HCT Windows App
数字
20Nm
188mm
170.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
电池驱动
插入式工具
0.01Nm
稳固的塑料箱
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
17.5mm
4Nm - 40Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
3/8inch
HCT Windows App
数字
40Nm
214mm
196.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
电池驱动
插入式工具
0.1Nm
稳固的塑料箱
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
17.5mm
6Nm - 60Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
3/8inch
HCT Windows App
数字
60Nm
355mm
337.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
电池驱动
插入式工具
0.1Nm
稳固的塑料箱
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
17.5mm
10Nm - 100Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
1/2inch
HCT Windows App
数字
100Nm
428mm
410.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
电池驱动
插入式工具
0.1Nm
稳固的塑料箱
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
25mm
20Nm - 200Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
1/2inch
HCT Windows App
数字
200Nm
516mm
491mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
14×18mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
电池驱动
插入式工具
0.1Nm
钢板箱装
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
4
±2%
25mm
40Nm - 400Nm
±1%
右向和左向拧紧
Bluetooth® 接口
3/4inch
HCT Windows App
数字
400Nm
656mm
631mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
旋转角度
14×18mm
LR3
MANOSKOP® 766
触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
销售价 数量
 
85820.29
85820.29
88002.78
88002.78
90185.27
90185.27
92908.86

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手 带有插入式棘轮,HCT
商品编号:655015 10

优点

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
蓝牙®无线传输的优点:

  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。

  • 活动自如:无干扰的数据传输线。

  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。

  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。


Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围

包括坚固的塑料箱(规格尺寸 400 至 1000 钢板箱装)以及 4 节电池(1.5 V Micro / AAA / LR3)、USB 数据线。
提示

  • 适配电池可在 Stahlwille 编号 54101195 获取。

  • 适配充电座可在 Stahlwille 编号 54100060 获取。


技术说明

高精度电子扭矩/转角扳手,用于拧紧和检测螺栓连接。OLED 显示屏清晰明了,配有彩色显示,菜单导航极为简单。坚固耐用的扳手,可通过“直接模式”实现快速通用。4 种测量模式:扭矩和转角。通过带转角监控的扭矩模式或者带扭矩监控的转角模式,可获得过程可靠的结果。可通过计算机编程;通过输入密码能够防止非授权访问。转角测量方便,无需基准臂。Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式。
可在触发模式下操作扳手。一旦达到所设定的扭矩或者转角,扳手就会像普通的机械式扭力扳手一样,做出明显的脱扣动作,并且发出声音提示信号。
度量单位:Nm,lbfft,lbfin。
亮点:

  • 轻松将扭矩扳手集成到 HCT 工人指导系统中。

  • 为 HCT 转接头执行 Bluetooth® 空中升级。

  • 开放协议接口通过 HCT 桌面应用可用。

  • 可配合我们的 GARANT 扭矩检测设备 HCT 使用,还可利用补充的 HCT 功能(第一峰值模式,同时在检测仪的显示器上显示 MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT 和 GARANT 扭矩检测设备 HCT 的测量值)。

  • 采用真正机械脱扣的电子机械式扭力/转角扳手。


属性
供电
电池驱动
刀具,可以更换
插入式工具
分辨率
0.01Nm
包装
稳固的塑料箱
反馈
触发的
应用程序接口
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
所含电池数量
4
扭力测量精度
±2%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
17.5mm
扭矩范围
1Nm - 10Nm
扭矩角度测量精度
±1%
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
Bluetooth® 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
无线电应用
HCT Windows App
显示
数字
最大扭矩
10Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
188mm
杆长,无插套工具 [l1]
170.5mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
旋转角度
用于插套工具的接口
9×12mm
电池类型
LR3
系列
MANOSKOP® 766
触发信号装置
触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
lbfin
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加