咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 SF ESD,S3 NB
商品编号
092570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092570 36
092570 37
092570 38
092570 39
092570 40
092570 41
092570 42
092570 43
092570 44
092570 45
092570 46
092570 47
092570 48
092570 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
颜色
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
铝合金
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
销售价 数量
 
1334.60
1334.60
1334.60
1334.60
1421.46
1334.60
1334.60
1334.60
1334.60
1334.60
1334.60
1334.60
1468.03
1601.48

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 SF ESD,S3 NB
商品编号:092570 50
技术说明

VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。
  • 超轻珊瑚绒面料。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。
  • 真皮内底。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

低帮鞋,鞋子无缝设计。防尘,靴筒。
SF 系列,具有织物耐刺穿保护。不带 SECURA VARIO® 减震后跟。
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

宽规格 XB,编号 092571
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
颜色
黑色 / 蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加