咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色
商品编号
092507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092507 36
092507 37
092507 38
092507 39
092507 40
092507 41
092507 42
092507 43
092507 44
092507 45
092507 46
092507 47
092507 48
092507 50
保温
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
系列
耐刺穿性
足跖保护
防护等级
颜色
可达 –20 °C
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
销售价 数量
 
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1710.58
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1766.43
1927.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色
商品编号:092507 36

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加