咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 带凸点
商品编号
094287
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094287 6
094287 6(套装12件/套)
094287 7
094287 7(套装12件/套)
094287 8
094287 8(套装12件/套)
094287 9
094287 9(套装12件/套)
094287 10
094287 10(套装12件/套)
094287 11
094287 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
6
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
68.71
686.66
68.71
686.66
68.71
686.66
68.71
686.66
68.71
686.66
68.71
686.66

商品详情

商品名称:手套(副) 带凸点
商品编号:094287 6(套装12件/套)
标准

EN 388;EN 420
技术说明

手套带有额外的凸点,可以提高抓握可靠性。
带水基 PU 丁腈泡沫涂层的手套,具有良好的触感和抓握可靠性,可在干燥的和略湿的或者油性工作环境中使用。采用聚酰胺合成弹力纤维的创新编织技术保证了良好的贴合度和灵敏度。不含 DMF。特别适用于小零件安装、收货和发货以及维护工作。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色 / 灰色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
应用范围
Allround
载体材料
聚酰胺
涂层
丁腈泡沫
EN 388:2016
4131X
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加